DAIKO(大光電機)
部品・ランプ/SENMU専用タブレットル
仕様
DC5V
付属品
ACアダプター・USBケーブル
材質
本体:樹脂 黒
色
黒
画面サイズ
10.1インチ
OS
Android10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※SENMU専用アプリインストール済み
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53478786
LSM-BTB01
¥
100,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください