部品・ランプ/LEDランプ

部品・ランプ/LEDランプ - DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ - DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ - DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ - DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ - DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ - DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100専用光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
消費電力(W)
寸法(Φmm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53474620LZA-93544FWB1086606500~2700
10,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474629LZA-93544LWB1086602700
10,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474638LZA-93545FWB405756500~2700
10,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474647LZA-93545LWB405752700
10,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474665LZA-93567LSW137シルバー141202700
24,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474726LZA-93567WSW137シルバー141205000
24,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474735LZA-93567YSW137シルバー141203000
24,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする