DAIKO(大光電機)
部品・ランプ/シーンリモコン
仕様
壁付け用ホルダー付、6シーン切替+OFF、磁石内蔵
寸法(幅W×高さH)(mm)
60×100
使用電池
単4電池×2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53468776
LSM-BRM01
本体:プラスチック白
白
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468794
LSM-BRM03
本体:プラスチック黒
黒
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください