DAIKO(大光電機)
部品・ランプ/SENMU無線モジュール(STRAIGHT BASE LIGHT 40形・20形用)
仕様
無線モジュール内蔵、無線制御モジュールLEDユニット40形/20形用
材質
本体:プラスチック白
色
白
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
64×49×19.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
給電方式
照明器具(電源ユニット)より給電
内容量
1台
注意
※単品での使用はできません。必ず適合器具と組み合わせてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53499129
LSM-BMJ02
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください