曜日別特売

部品・ランプ/LEDランプ/狭角

部品・ランプ/LEDランプ/狭角 - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100専用寸法(Φ×高さH)(mm)50×62RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W形相当内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53501746LZA-927635.7270067.530000時間
10,0006,698
5,398
アウトレット
5,938(税込)
当日出荷
残り1点です
53501545LZA-929465.7300067.530000時間
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
53501606LZA-929475.7300067.530000時間
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
53501667LZA-927585.7500072.830000時間
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
53501676LZA-927595.7500072.830000時間
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
53501694LZA-927625.7270067.530000時間
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
53502620LZA-93096LWN4.32700110.440000時間
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
53502656LZA-93096YWN4.33000116.240000時間
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
53502665LZA-93096LBN4.32700110.440000時間
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
53502699LZA-93096YBN4.33000116.240000時間
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53501545LZA-9294668812786LZA-93794YSNLZA-92946 LEDランプ DAIKO(大光電機) 68812786LEDランプDAIKO(大光電機)1台
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53501606LZA-9294768812786LZA-93794YSNLZA-92947 LEDランプ DAIKO(大光電機) 68812786LEDランプDAIKO(大光電機)1台
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53501667LZA-9275868812750LZA-93794WSNLZA-92758 LEDランプ DAIKO(大光電機) 68812750LEDランプDAIKO(大光電機)1台
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53501676LZA-9275968812750LZA-93794WSNLZA-92759 LEDランプ DAIKO(大光電機) 68812750LEDランプDAIKO(大光電機)1台
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53501694LZA-9276268812707LZA-93794LSNLZA-92762 LEDランプ DAIKO(大光電機) 68812707LEDランプDAIKO(大光電機)1台
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53502620LZA-93096LWN68812707LZA-93794LSNLZA-93096LWN LEDランプ DAIKO(大光電機) 68812707LEDランプDAIKO(大光電機)1台
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53502656LZA-93096YWN68812786LZA-93794YSNLZA-93096YWN LEDランプ DAIKO(大光電機) 68812786LEDランプDAIKO(大光電機)1台
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53502665LZA-93096LBN68812707LZA-93794LSNLZA-93096LBN LEDランプ DAIKO(大光電機) 68812707LEDランプDAIKO(大光電機)1台
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53502699LZA-93096YBN68812786LZA-93794YSNLZA-93096YBN LEDランプ DAIKO(大光電機) 68812786LEDランプDAIKO(大光電機)1台
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする