DAIKO(大光電機)
部品・ランプ/LEDフィラメント電球/無線調光
色
黒
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
5
光源寿命
20000時間
容量(VA)
10
光色
キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光率(%)
5~100
調光の可否
調光(無線調光)
従来光源
白熱灯60W相当(E26)
内容量
1台
注意
※必ず無線制御モジュール・無線制御システムと組み合わせてご使用ください。(有線制御は不可)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
寸法(Φmm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53474595
LZA-93547CBB
165
64
1900
64
75
¥
10,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474656
LZA-93546CBB
127
60
2200
90
83
¥
10,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください