部品・ランプ/人感センサー

部品・ランプ/人感センサー - DAIKO(大光電機)部品・ランプ/人感センサー - DAIKO(大光電機)
仕様照度センサー検知高さ:1~2500mm、人感センサー検知範囲:Φ6.0m×H2.5m寸法(Φmm)115埋め込み深さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53468329LSM-BSR01本体:プラスチック白
48,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468338LSM-BSR02本体:プラスチック黒
48,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする