DAIKO(大光電機)
ダウンライト/ディスプレイ/IL40W相当/Φ75 ベース 1/2照度角60°
仕様
電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
径(Φmm)
92
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
4.5
取付場所
棚下付専用
埋め込み深さ(mm)
14
光源寿命
40000時間
容量(VA)
9
クラス
高演色形 クラス2
配光角度(°)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
92
埋込穴(Φmm)
75
調光の可否
非調光
取付可能天井厚(mm)
5~25
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
白熱灯40W相当
内容量
1台
全8種類を絞り込む
色
白
黒
色温度(K)
2700
3000
3500
4000
光色
温白色
白色
電球色
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53503024
LZD-92480LB
枠:アルミダイカスト 黒塗装/ポリカーボネート 乳白
黒
2700
62.2
電球色
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53503040
LZD-92480LW
枠:アルミダイカスト 白塗装/ポリカーボネート 乳白
白
2700
62.2
電球色
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53503049
LZD-92480NB
枠:アルミダイカスト 黒塗装/ポリカーボネート 乳白
黒
4000
66.6
白色
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53503058
LZD-92480NW
枠:アルミダイカスト 白塗装/ポリカーボネート 乳白
白
4000
66.6
白色
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53503067
LZD-92480YB
枠:アルミダイカスト 黒塗装/ポリカーボネート 乳白
黒
3000
64.4
電球色
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53503076
LZD-92480AB
枠:アルミダイカスト 黒塗装/ポリカーボネート 乳白
黒
3500
66.6
温白色
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53503085
LZD-92480AW
枠:アルミダイカスト 白塗装/ポリカーボネート 乳白
白
3500
66.6
温白色
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53503094
LZD-92480YW
枠:アルミダイカスト 白塗装/ポリカーボネート 乳白
白
3000
64.4
電球色
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください