ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角70°

ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角70° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角70° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角70° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角70° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角70° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角70° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角70° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角70° - DAIKO(大光電機)
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)45埋め込み深さ(mm)176光源寿命40000時間配光角度(°)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53477797LZD-9007YWB83000133.346/46/47(100V/200V/242V)電球色6000
49,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53477894LZD-9007AWB83500135.546/46/47(100V/200V/242V)温白色6100
49,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53477919LZD-9007NWB84000137.746/46/47(100V/200V/242V)白色6200
49,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53477937LZD-9007WWB85000137.746/46/47(100V/200V/242V)昼白色6200
49,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493328LZD-9007YWB33000133.346/47/48(100V/200V/242V)電球色6000
55,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493337LZD-9007AWB33500135.546/47/48(100V/200V/242V)温白色6100
55,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493346LZD-9007NWB34000137.746/47/48(100V/200V/242V)白色6200
55,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493355LZD-9007WWB35000137.746/47/48(100V/200V/242V)昼白色6200
55,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493364LZD-9007YWB43000133.346/46/47(100V/200V/242V)電球色6000
56,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493380LZD-9007AWB43500135.546/46/47(100V/200V/242V)温白色6100
56,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493389LZD-9007NWB44000137.746/46/47(100V/200V/242V)白色6200
56,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493398LZD-9007WWB45000137.746/46/47(100V/200V/242V)昼白色6200
56,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする