ダウンライト/ベース/調色調光/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off30°/1/2照度角50°

ダウンライト/ベース/調色調光/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off30°/1/2照度角50° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/調色調光/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off30°/1/2照度角50° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/調色調光/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off30°/1/2照度角50° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/調色調光/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off30°/1/2照度角50° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/調色調光/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off30°/1/2照度角50° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/調色調光/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off30°/1/2照度角50° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/調色調光/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off30°/1/2照度角50° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/調色調光/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off30°/1/2照度角50° - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100-242消費電力(W)13.4色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)99光源寿命40000時間容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)配光角度(°)50光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)75調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯100W相当内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
調光の可否
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53476178LZD-9026FWB8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し白(ホワイト93)73.1980調色調光(無線調光)
29,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53476196LZD-9040FBB8枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装66.4890調色調光(無線調光)
29,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53476214LZD-9026FBB8枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し73.1980調色調光(無線調光)
29,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53476230LZD-9040FWB8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装白(ホワイト93)74.61000調色調光(無線調光)
29,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53497607LZD-9026FWB4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し白(ホワイト93)73.1980調色調光(PWM調光)
33,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53497616LZD-9040FBB4枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装66.4890調色調光(PWM調光)
33,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53497625LZD-9026FBB4枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し73.1980調色調光(PWM調光)
33,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53497634LZD-9040FWB4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装白(ホワイト93)74.61000調色調光(PWM調光)
33,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする