ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角35°

ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角35° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角35° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角35° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角35° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角35° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角35° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角35° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角35° - DAIKO(大光電機)
白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)45埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000時間配光角度(°)35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当内容量1台
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53477675LZD-9002AWW8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し3500128.846/46/47(100V/200V/242V)温白色
49,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53477700LZD-9002NWW8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し4000128.846/46/47(100V/200V/242V)白色
49,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53477718LZD-9002WWW8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し5000131.146/46/47(100V/200V/242V)昼白色
49,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53477736LZD-9002YWW8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し3000126.646/46/47(100V/200V/242V)電球色
49,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53478034LZD-9013AWW8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装3500131.146/46/47(100V/200V/242V)温白色
49,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53478059LZD-9013NWW8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装4000131.146/46/47(100V/200V/242V)白色
49,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53478077LZD-9013WWW8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装5000133.346/46/47(100V/200V/242V)昼白色
49,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53478095LZD-9013YWW8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装3000126.646/46/47(100V/200V/242V)電球色
49,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492689LZD-9002AWW3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し3500128.846/47/48(100V/200V/242V)温白色
55,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492698LZD-9002NWW3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し4000128.846/47/48(100V/200V/242V)白色
55,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492707LZD-9002WWW3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し5000131.146/47/48(100V/200V/242V)昼白色
55,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492716LZD-9002YWW3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し3000126.646/47/48(100V/200V/242V)電球色
55,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492725LZD-9013AWW3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装3500131.146/47/48(100V/200V/242V)温白色
55,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492734LZD-9013NWW3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装4000131.146/47/48(100V/200V/242V)白色
55,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492750LZD-9013WWW3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装5000133.346/47/48(100V/200V/242V)昼白色
55,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492759LZD-9013YWW3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装3000126.646/47/48(100V/200V/242V)電球色
55,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492768LZD-9002AWW4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し3500128.846/46/47(100V/200V/242V)温白色
56,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492777LZD-9002NWW4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し4000128.846/46/47(100V/200V/242V)白色
56,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492786LZD-9002WWW4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し5000131.146/46/47(100V/200V/242V)昼白色
56,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492795LZD-9002YWW4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し3000126.646/46/47(100V/200V/242V)電球色
56,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492804LZD-9013AWW4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装3500131.146/46/47(100V/200V/242V)温白色
56,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492820LZD-9013NWW4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装4000131.146/46/47(100V/200V/242V)白色
56,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492829LZD-9013WWW4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装5000133.346/46/47(100V/200V/242V)昼白色
56,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492838LZD-9013YWW4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装3000126.646/46/47(100V/200V/242V)電球色
56,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする