曜日別特売

ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP150W相当/7500クラス/Φ150/Cut-off15°/1/2照度角60°

ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP150W相当/7500クラス/Φ150/Cut-off15°/1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP150W相当/7500クラス/Φ150/Cut-off15°/1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP150W相当/7500クラス/Φ150/Cut-off15°/1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP150W相当/7500クラス/Φ150/Cut-off15°/1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)
白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)63色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)176光源寿命40000時間容量(VA)65/64/65(100V/200V/242V)配光角度(°)60光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
調光の可否
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53475268LZD-9039FWB8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し107.96800調色調光(無線調光)
56,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475277LZD-9053FWB8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装111.17000調色調光(無線調光)
56,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53497144LZD-9039FWB4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し107.96800調色調光(PWM調光)
64,500
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53497160LZD-9053FWB4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装111.17000調色調光(PWM調光)
64,500
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする