ダウンライト/リニューアルプレート/屋内外兼用

ダウンライト/リニューアルプレート/屋内外兼用 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/リニューアルプレート/屋内外兼用 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/リニューアルプレート/屋内外兼用 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/リニューアルプレート/屋内外兼用 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/リニューアルプレート/屋内外兼用 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/リニューアルプレート/屋内外兼用 - DAIKO(大光電機)
材質鋼板 白塗装寸法(mm)出5白(ホワイト93)取付場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応傾斜天井取付角度(°)55まで取付可防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※埋込必要高は、使用器具により異なります。ご使用の器具高さをご確認ください。※取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
全6種類を絞り込む
埋込穴(Φmm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(Φmm)
適合器具
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53468618LZA-92184E302埋込穴Φ200ダウンライト、リニューアルプレート対応器具径:埋込穴Φ200ダウンライト275
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468627LZA-92183E275埋込穴Φ200ダウンライト、リニューアルプレート対応器具径:埋込穴Φ200ダウンライト250
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468636LZA-92433E275埋込穴Φ150ダウンライト、リニューアルプレート対応器具径:埋込穴Φ150ダウンライト250
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468758LZA-92182E202埋込穴Φ150ダウンライト、リニューアルプレート対応器具径:埋込穴Φ150ダウンライト175
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469056LZA-92185E327埋込穴Φ200ダウンライト、リニューアルプレート対応器具径:埋込穴Φ200ダウンライト300
6,300
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
53469230LZA-92432E227埋込穴Φ125ダウンライト、リニューアルプレート対応器具径:埋込穴Φ125ダウンライト200
5,300
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする