DAIKO(大光電機)
ダウンライト/軒下用ベース/LEDランプtype/Φ75 IL40W相当
径(Φmm)
86
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
4.2
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
111
光源寿命
40000時間
容量(VA)
7
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
75
調光の可否
非調光
防水
防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)
1~25
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
40W形
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53506689
LZW-92357YB
枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ板 黒塗装/アクリル 透明
黒
21.4
50
90
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53506698
LZW-92357YW
枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミ板 白塗装/アクリル 透明
白
47.6
60
200
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください