ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ125 1/2照度角70°/電源内蔵

ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ125 1/2照度角70°/電源内蔵 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ125 1/2照度角70°/電源内蔵 - DAIKO(大光電機)
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装白(ホワイト93)径(Φmm)140電圧(V)AC100-242消費電力(W)45埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000時間容量(VA)46/47/48(100V/200V/242V)クラス5500クラス配光角度(°)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125パネルガラスパネル付埋込高(mm)必要高:173調光の可否非調光防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53508116LZW-9024NWB34000133.3白色6000
68,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53508150LZW-9024YWB33000131.1電球色5900
68,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53508134LZW-9024WWB35000135.5昼白色6100
62,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする