曜日別特売

ダウンライト/グレアレスベース/LEDランプtype/Φ75 IL40W相当

ダウンライト/グレアレスベース/LEDランプtype/Φ75 IL40W相当 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/グレアレスベース/LEDランプtype/Φ75 IL40W相当 - DAIKO(大光電機)
仕様ランプ付LED交換可、グレアレスコーン、調光器併用不可径(Φmm)85電圧(V)AC100専用消費電力(W)4.2色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)106エネルギー消費効率(Lm/W)47.6光源寿命40000時間容量(VA)7配光角度(°)70光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)200調光の可否非調光取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1従来光源40W形内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53490677LZD-93170LWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミ 鏡面
13,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
53490686LZD-93170LBB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ 鏡面
13,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする