ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 2500クラス/Φ100 1/2照度角40°/電源内蔵

ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 2500クラス/Φ100 1/2照度角40°/電源内蔵 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 2500クラス/Φ100 1/2照度角40°/電源内蔵 - DAIKO(大光電機)
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装径(Φmm)115電圧(V)AC100-242消費電力(W)23.7埋め込み深さ(mm)107容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光カットオフアングル30°従来光源FHT42W相当内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53507434LZW-9022YWW3300092.8電球色2200
34,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53507459LZW-9022NWW3400094白色2230
34,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53507425LZW-9022AWW3350093.2温白色2210
31,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする