ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ150 1/2照度角80°/電源内蔵

ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ150 1/2照度角80°/電源内蔵 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ150 1/2照度角80°/電源内蔵 - DAIKO(大光電機)
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装白(ホワイト93)径(Φmm)165電圧(V)AC100-242消費電力(W)62埋め込み深さ(mm)176光源寿命40000時間容量(VA)64/65/68(100V/200V/242V)クラス7500クラス配光角度(°)80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150パネルガラスパネル付埋込高(mm)必要高:176調光の可否非調光防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53506750LZW-9025NWB34000133.8白色8300
70,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53506768LZW-9025YWB33000130.6電球色8100
70,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53506759LZW-9025WWB35000135.4昼白色8400
64,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする