ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角35°

ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角35° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角35° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角35° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角35° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角35° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角35° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角35° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角35° - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100-242消費電力(W)45埋め込み深さ(mm)176RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150カットオフアングル15°従来光源CDM-TP150W相当内容量1台
全24種類を絞り込む
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
24種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53477788LZD-9007WWW8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し5000135.546/46/47(100V/200V/242V)昼白色
49,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53477806LZD-9007YWW8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し3000131.146/46/47(100V/200V/242V)電球色
49,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53477910LZD-9007AWW8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し3500133.346/46/47(100V/200V/242V)温白色
49,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53477928LZD-9007NWW8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し4000133.346/46/47(100V/200V/242V)白色
49,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53478120LZD-9016AWW8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装3500133.346/46/47(100V/200V/242V)温白色
49,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53478138LZD-9016NWW8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装4000135.546/46/47(100V/200V/242V)白色
49,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53478156LZD-9016WWW8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装5000137.746/46/47(100V/200V/242V)昼白色
49,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53478190LZD-9016YWW8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装3000131.146/46/47(100V/200V/242V)電球色
49,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493170LZD-9007WWW3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し5000135.546/47/48(100V/200V/242V)昼白色
55,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493179LZD-9007YWW3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し3000131.146/47/48(100V/200V/242V)電球色
55,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493188LZD-9007AWW3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し3500133.346/47/48(100V/200V/242V)温白色
55,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493197LZD-9007NWW3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し4000133.346/47/48(100V/200V/242V)白色
55,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493206LZD-9016AWW3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装3500133.346/47/48(100V/200V/242V)温白色
55,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493215LZD-9016NWW3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装4000135.546/47/48(100V/200V/242V)白色
55,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493224LZD-9016WWW3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装5000137.746/47/48(100V/200V/242V)昼白色
55,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493240LZD-9016YWW3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装3000131.146/47/48(100V/200V/242V)電球色
55,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493249LZD-9007WWW4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し5000135.546/46/47(100V/200V/242V)昼白色
56,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493258LZD-9007YWW4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し3000131.146/46/47(100V/200V/242V)電球色
56,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493267LZD-9007AWW4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し3500133.346/46/47(100V/200V/242V)温白色
56,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493276LZD-9007NWW4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し4000133.346/46/47(100V/200V/242V)白色
56,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493285LZD-9016AWW4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装3500133.346/46/47(100V/200V/242V)温白色
56,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493294LZD-9016NWW4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装4000135.546/46/47(100V/200V/242V)白色
56,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493310LZD-9016WWW4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装5000137.746/46/47(100V/200V/242V)昼白色
56,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493319LZD-9016YWW4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装3000131.146/46/47(100V/200V/242V)電球色
56,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする