ダウンライト/軒下用ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 1/2照度角50°/電源内蔵

ダウンライト/軒下用ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 1/2照度角50°/電源内蔵 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/軒下用ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 1/2照度角50°/電源内蔵 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/軒下用ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 1/2照度角50°/電源内蔵 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/軒下用ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 1/2照度角50°/電源内蔵 - DAIKO(大光電機)
径(Φmm)85消費電力(W)10.4埋め込み深さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75カットオフアングル30°従来光源白熱灯100W相当内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
電圧(V)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53499366LZW-9019LWB5枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装AC100専用270092.317
27,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53499427LZW-9019LBB5枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装AC100専用270079.817
27,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53502166LZW-9019LWB3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装AC100-242270092.312/14/16(100V/200V/242V)
23,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53502209LZW-9019LBB3枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装AC100-242270079.812/14/16(100V/200V/242V)
23,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53499375LZW-9019ABB5枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装AC100専用350084.617
24,800
取扱い終了
返品不可
53499409LZW-9019AWB5枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装AC100専用35009817
24,800
取扱い終了
返品不可
53502157LZW-9019ABB3枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装AC100-242350084.612/14/16(100V/200V/242V)
21,300
取扱い終了
返品不可
53502184LZW-9019AWB3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装AC100-24235009812/14/16(100V/200V/242V)
21,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする