DAIKO(大光電機)
ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 2500クラス/Φ100 1/2照度角50°/電源内蔵
仕様
電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可
材質
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
径(Φmm)
115
電圧(V)
AC100-242
消費電力(W)
23.7
埋め込み深さ(mm)
107
容量(VA)
24/25/25(100V/200V/242V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
非調光
カットオフアングル
30°
従来光源
FHT42W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53507407
LZW-9022NWB3
4000
100
白色
2370
¥
34,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53507450
LZW-9022YWB3
3000
98.7
電球色
2340
¥
34,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53507416
LZW-9022AWB3
3500
99.5
温白色
2360
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください