ダウンライト/ウォールウォッシャー/調色調光/CDM-T35W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°

ダウンライト/ウォールウォッシャー/調色調光/CDM-T35W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ウォールウォッシャー/調色調光/CDM-T35W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ウォールウォッシャー/調色調光/CDM-T35W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ウォールウォッシャー/調色調光/CDM-T35W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35° - DAIKO(大光電機)
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売電圧(V)AC100-242消費電力(W)24.8寸法(Φmm)110機能調色機能付色温度(K)6500~2200埋め込み深さ(mm)156エネルギー消費効率(Lm/W)46.3光源寿命40000時間容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V)光色昼光色~キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)1150調光率(%)5~100埋込高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-T35W相当内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
調光の可否
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53475040LZD-9084FWZ4枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミ 蒸着(鏡面)白(ホワイト93)調色調光(PWM調色調光)
50,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475067LZD-9084FBZ4枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ 蒸着(鏡面)調色調光(PWM調色調光)
50,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53478208LZD-9084FBZ8枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ 蒸着(鏡面)調色調光(無線調色調光)
51,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53478217LZD-9084FWZ8枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミ 蒸着(鏡面)白(ホワイト93)調色調光(無線調色調光)
51,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする