曜日別特売

ダウンライト/ベース/メタルハライドランプ250W相当 10000クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角60°

ダウンライト/ベース/メタルハライドランプ250W相当 10000クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/メタルハライドランプ250W相当 10000クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/メタルハライドランプ250W相当 10000クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/メタルハライドランプ250W相当 10000クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/メタルハライドランプ250W相当 10000クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/メタルハライドランプ250W相当 10000クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/メタルハライドランプ250W相当 10000クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/メタルハライドランプ250W相当 10000クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)75埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源メタルハライドランプ250W相当内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53475094LZD-9006AWB83500121.376/75/76(100V/200V/242V)温白色9100
56,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475110LZD-9006NWB84000121.376/75/76(100V/200V/242V)白色9100
56,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475119LZD-9006WWB85000122.676/75/76(100V/200V/242V)昼白色9200
56,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475128LZD-9006YWB83000118.676/75/76(100V/200V/242V)電球色8900
56,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53497948LZD-9006AWB33500121.376/77/80(100V/200V/242V)温白色9100
61,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53497957LZD-9006NWB34000121.376/77/80(100V/200V/242V)白色9100
61,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53497966LZD-9006WWB35000122.676/77/80(100V/200V/242V)昼白色9200
61,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53497975LZD-9006YWB33000118.676/77/80(100V/200V/242V)電球色8900
61,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53497984LZD-9006AWB43500121.376/75/76(100V/200V/242V)温白色9100
64,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53498000LZD-9006NWB44000121.376/75/76(100V/200V/242V)白色9100
64,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53498009LZD-9006WWB45000122.676/75/76(100V/200V/242V)昼白色9200
64,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53498018LZD-9006YWB43000118.676/75/76(100V/200V/242V)電球色8900
64,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする