曜日別特売

ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ100 Cut-off15° 1/2照度角40°

ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ100 Cut-off15° 1/2照度角40° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ100 Cut-off15° 1/2照度角40° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ100 Cut-off15° 1/2照度角40° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ100 Cut-off15° 1/2照度角40° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ100 Cut-off15° 1/2照度角40° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ100 Cut-off15° 1/2照度角40° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ100 Cut-off15° 1/2照度角40° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ100 Cut-off15° 1/2照度角40° - DAIKO(大光電機)
白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)45埋め込み深さ(mm)159光源寿命40000時間配光角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当内容量1台
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53477517LZD-9000AWW8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し3500113.346/46/47(100V/200V/242V)温白色
49,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53477535LZD-9000NWW8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し4000115.546/46/47(100V/200V/242V)白色
49,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53477560LZD-9000WWW8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し5000115.546/46/47(100V/200V/242V)昼白色
49,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53477578LZD-9000YWW8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し3000111.146/46/47(100V/200V/242V)電球色
49,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53477955LZD-9012AWW8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装3500115.546/46/47(100V/200V/242V)温白色
49,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53477980LZD-9012NWW8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装4000117.746/46/47(100V/200V/242V)白色
49,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53477998LZD-9012WWW8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装5000117.746/46/47(100V/200V/242V)昼白色
49,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53478016LZD-9012YWW8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装3000113.346/46/47(100V/200V/242V)電球色
49,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492208LZD-9000AWW3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し3500113.346/47/48(100V/200V/242V)温白色
55,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492217LZD-9000NWW3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し4000115.546/47/48(100V/200V/242V)白色
55,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492226LZD-9000WWW3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し5000115.546/47/48(100V/200V/242V)昼白色
55,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492235LZD-9000YWW3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し3000111.146/47/48(100V/200V/242V)電球色
55,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492244LZD-9012AWW3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装3500115.546/47/48(100V/200V/242V)温白色
55,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492260LZD-9012NWW3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装4000117.746/47/48(100V/200V/242V)白色
55,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492269LZD-9012WWW3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装5000117.746/47/48(100V/200V/242V)昼白色
55,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492278LZD-9012YWW3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装3000113.346/47/48(100V/200V/242V)電球色
55,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492287LZD-9000AWW4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し3500113.346/46/47(100V/200V/242V)温白色
56,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492296LZD-9000NWW4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し4000115.546/46/47(100V/200V/242V)白色
56,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492305LZD-9000WWW4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し5000115.546/46/47(100V/200V/242V)昼白色
56,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492314LZD-9000YWW4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し3000111.146/46/47(100V/200V/242V)電球色
56,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492330LZD-9012AWW4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装3500115.546/46/47(100V/200V/242V)温白色
56,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492339LZD-9012NWW4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装4000117.746/46/47(100V/200V/242V)白色
56,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492348LZD-9012WWW4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装5000117.746/46/47(100V/200V/242V)昼白色
56,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53492357LZD-9012YWW4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装3000113.346/46/47(100V/200V/242V)電球色
56,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする