ダウンライト/ベース/IL60W相当/Φ75 1/2照度角60°

ダウンライト/ベース/IL60W相当/Φ75 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/IL60W相当/Φ75 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/IL60W相当/Φ75 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/IL60W相当/Φ75 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/IL60W相当/Φ75 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/IL60W相当/Φ75 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/IL60W相当/Φ75 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/IL60W相当/Φ75 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75従来光源白熱灯60W相当内容量1台
全16種類を絞り込む
色温度(K)
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
径(Φmm)
消費電力(W)
色温度(K)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53489740LZD-91495AB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)856.1350085
11,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489749LZD-91495AW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)856.1350085
11,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489758LZD-91495NB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)856.1400085
11,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489767LZD-91495LW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)856.1270085
11,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489776LZD-91495NW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)856.1400085
11,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489785LZD-91495LB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)856.1270085
11,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489794LZD-91495YW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)856.1300085
11,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489810LZD-91495YB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)856.1300085
11,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489654LZD-93135LBB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)875.8270080
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
53489670LZD-93135LWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)875.8270080
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
53489679LZD-93135NBB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)875.8400080
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
53489688LZD-93135NWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)875.8400080
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
53489697LZD-93135YBB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)875.8300080
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
53489706LZD-93135YWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)875.8300080
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
53489715LZD-93135ABB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)875.8350080
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
53489724LZD-93135AWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)875.8350080
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53489654LZD-93135LBB68792617LZD-9149LBB5LZD-93135LBB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 68792617LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53489670LZD-93135LWB68792626LZD-9149LWB5LZD-93135LWB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 68792626LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53489679LZD-93135NBB68792635LZD-9149NBB5LZD-93135NBB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 68792635LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53489688LZD-93135NWB68792651LZD-9149NWB5LZD-93135NWB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 68792651LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53489697LZD-93135YBB68792660LZD-9149YBB5LZD-93135YBB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 68792660LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53489706LZD-93135YWB68792669LZD-9149YWB5LZD-93135YWB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 68792669LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53489715LZD-93135ABB68792599LZD-9149ABB5LZD-93135ABB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 68792599LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53489724LZD-93135AWB68792608LZD-9149AWB5LZD-93135AWB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 68792608LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする