ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角70°

ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角70° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角70° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角70° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角70° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角70° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角70° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角70° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角70° - DAIKO(大光電機)
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)62埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000時間配光角度(°)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53475950LZD-9014AWB8350012964/63/64(100V/200V/242V)温白色8000
54,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475959LZD-9014NWB84000130.664/63/64(100V/200V/242V)白色8100
54,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475968LZD-9014WWB85000130.664/63/64(100V/200V/242V)昼白色8100
54,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475977LZD-9014YWB83000125.864/63/64(100V/200V/242V)電球色7800
54,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493730LZD-9014AWB4350012964/63/64(100V/200V/242V)温白色8000
62,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493739LZD-9014NWB44000130.664/63/64(100V/200V/242V)白色8100
62,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493748LZD-9014WWB45000130.664/63/64(100V/200V/242V)昼白色8100
62,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493757LZD-9014YWB43000125.864/63/64(100V/200V/242V)電球色7800
62,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493766LZD-9014AWB3350012964/65/68(100V/200V/242V)温白色8000
57,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493775LZD-9014NWB34000130.664/65/68(100V/200V/242V)白色8100
57,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493784LZD-9014WWB35000130.664/65/68(100V/200V/242V)昼白色8100
57,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493800LZD-9014YWB33000125.864/65/68(100V/200V/242V)電球色7800
57,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする