ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W相当/2500クラス/Φ100/Cut-off30°/1/2照度角30°

ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W相当/2500クラス/Φ100/Cut-off30°/1/2照度角30° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W相当/2500クラス/Φ100/Cut-off30°/1/2照度角30° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W相当/2500クラス/Φ100/Cut-off30°/1/2照度角30° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W相当/2500クラス/Φ100/Cut-off30°/1/2照度角30° - DAIKO(大光電機)
白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)29色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)182エネルギー消費効率(Lm/W)82.4光源寿命40000時間容量(VA)31/32/32(100V/200V/242V)配光角度(°)30光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)2390調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
調光の可否
従来光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53476415LZD-9030FWW8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し調色調光(無線調光)FHT32W相当
36,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53476440LZD-9044FWW8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装調色調光(無線調光)FHT32W相当
36,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53496110LZD-9030FWW4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し調色調光(PWM調光)FHT42W相当
41,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53496119LZD-9044FWW4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装調色調光(PWM調光)FHT42W相当
41,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする