ダウンライト/シーリングダウンライト/FHT32W×2相当 LZ2C Φ165 1/2照度角60°

ダウンライト/シーリングダウンライト/FHT32W×2相当 LZ2C Φ165 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/シーリングダウンライト/FHT32W×2相当 LZ2C Φ165 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/シーリングダウンライト/FHT32W×2相当 LZ2C Φ165 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、白コーン、調光器併用不可拡散パネル付材質本体:鋼板 白塗装/カバー:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)電圧(V)AC100/200/242兼用消費電力(W)20寸法(Φ×高さH)(mm)165×150光源寿命40000時間容量(VA)20/22/21.8(100V/200V/242V)配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光近接限度距離(m)0.2従来光源FHT32W×2灯相当内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53494125LZD-91816NWE400094.5白色1890
40,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53494134LZD-91816AWE350092.5温白色1850
40,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53494150LZD-91816YWE300090電球色1800
40,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする