曜日別特売

ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ100 1/2照度角60°

ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ100 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ100 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ100 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ100 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ100 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ100 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ100 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ100 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100従来光源白熱灯100W相当内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
径(Φmm)
消費電力(W)
色温度(K)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53490318LZD-91498NB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)1109.1400090
15,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
53490327LZD-91498NW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)1109.1400090
15,200
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
53490336LZD-91498YB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)1109.1300090
15,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
53490345LZD-91498YW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)1109.1300090
15,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
53490354LZD-91498AB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)1109.1350090
15,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
53490370LZD-91498AW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)1109.1350090
15,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
53490379LZD-91498LB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)1109.1270090
15,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
53490388LZD-91498LW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)1109.1270090
15,200
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
53490239LZD-93138ABB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)1118.5350078
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
53490248LZD-93138AWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)1118.5350078
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
53490257LZD-93138LBB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)1118.5270078
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
53490266LZD-93138LWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)1118.5270078
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
53490275LZD-93138NBB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)1118.5400078
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
53490284LZD-93138NWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)1118.5400078
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
53490300LZD-93138YBB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)1118.5300078
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
53490309LZD-93138YWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)1118.5300078
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53490239LZD-93138ABB68792800LZD-9152ABB5LZD-93138ABB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 68792800LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53490248LZD-93138AWB68792809LZD-9152AWB5LZD-93138AWB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 68792809LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53490257LZD-93138LBB68792818LZD-9152LBB5LZD-93138LBB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 68792818LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53490266LZD-93138LWB68792827LZD-9152LWB5LZD-93138LWB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 68792827LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53490275LZD-93138NBB68792836LZD-9152NBB5LZD-93138NBB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 68792836LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53490284LZD-93138NWB68792845LZD-9152NWB5LZD-93138NWB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 68792845LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53490300LZD-93138YBB68792861LZD-9152YBB5LZD-93138YBB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 68792861LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53490309LZD-93138YWB68792870LZD-9152YWB5LZD-93138YWB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 68792870LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする