曜日別特売

ダウンライト/ユニバーサル/調色調光/Φ50/12Vダイクロハロゲン85W形60W相当/LZ1C/illco/Φ100/1/2照度角40°

ダウンライト/ユニバーサル/調色調光/Φ50/12Vダイクロハロゲン85W形60W相当/LZ1C/illco/Φ100/1/2照度角40° - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100-242消費電力(W)13.5首振角度(°)片側のみ40・回転350色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)105エネルギー消費効率(Lm/W)93.3光源寿命40000時間容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)配光角度(°)40光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)1260取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.2従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
調光の可否
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53474936LZD-9054FBB8枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装調色調光(無線調光)
32,000
取扱い終了
返品不可
53474970LZD-9054FWB8枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)調色調光(無線調光)
32,000
取扱い終了
返品不可
53498307LZD-9054FBB4枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装調色調光(PWM調光)
35,000
取扱い終了
返品不可
53498316LZD-9054FWB4枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)調色調光(PWM調光)
35,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする