曜日別特売

ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用

ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用 - DAIKO(大光電機)
寸法(mm)出5RoHS指令(10物質対応)対応傾斜天井取付角度(°)55まで取付可取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※埋込必要高は、使用器具により異なります。ご使用の器具高さをご確認ください。※取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
適合器具
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53468374LZA-90839E鋼板 白塗装白(ホワイト93)埋込穴Φ150ダウンライト、リニューアルプレート対応器具径:埋込穴Φ150ダウンライト175
3,800
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468390LZA-90304E鋼板 白塗装白(ホワイト93)埋込穴Φ125ダウンライト、リニューアルプレート対応器具径:埋込穴Φ125ダウンライト150
3,800
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468399LZA-90302E鋼板 白塗装白(ホワイト93)埋込穴Φ100ダウンライト、リニューアルプレート対応器具径:埋込穴Φ100ダウンライト150
3,800
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468408LZA-92998E鋼板 白塗装白(ホワイト93)埋込穴Φ100ダウンライト、リニューアルプレート対応器具径:埋込穴Φ100ダウンライト175
3,800
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468417LZA-92999E鋼板 白塗装白(ホワイト93)埋込穴Φ100ダウンライト、リニューアルプレート対応器具径:埋込穴Φ125ダウンライト175
3,800
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468600LZA-90842E鋼板 白塗装白(ホワイト93)埋込穴Φ200ダウンライト、リニューアルプレート対応器具径:埋込穴Φ200ダウンライト300
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468609LZA-91242E鋼板 白塗装白(ホワイト93)埋込穴Φ250ダウンライト、リニューアルプレート対応器具径:埋込穴Φ250ダウンライト300
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468697LZA-90840E鋼板 白塗装白(ホワイト93)埋込穴Φ150ダウンライト、リニューアルプレート対応器具径:埋込穴Φ150ダウンライト200
5,000
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468855LZA-90300E鋼板 白塗装白(ホワイト93)埋込穴Φ100ダウンライト、リニューアルプレート対応器具径:埋込穴Φ100ダウンライト125
3,500
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468864LZA-92996F鋼板 白塗装白(ホワイト93)埋込穴Φ75ダウンライト、リニューアルプレート対応器具径:埋込穴Φ75ダウンライト100
3,500
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
53469108LZA-90841E鋼板 白塗装白(ホワイト93)埋込穴Φ200ダウンライト、リニューアルプレート対応器具径:埋込穴Φ200ダウンライト275
5,800
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469117LZA-90433E鋼板 白塗装白(ホワイト93)埋込穴Φ200ダウンライト、リニューアルプレート対応器具径:埋込穴Φ200ダウンライト250
5,800
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
53501396LZA-90305鋼板 黒塗装埋込穴Φ125ダウンライト150
3,800
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
53501405LZA-90303鋼板 黒塗装埋込穴Φ100ダウンライト150
3,800
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
53503715LZA-90301鋼板 黒塗装埋込穴Φ100ダウンライト125
3,500
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
53503724LZA-92997E鋼板 黒塗装埋込穴Φ75ダウンライト100
3,500
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする