仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装色白(ホワイト93)径(Φmm)140電圧(V)AC100-242消費電力(W)45埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000時間容量(VA)46/47/48(100V/200V/242V)クラス5500クラス配光角度(°)35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125パネルガラスパネル付埋込高(mm)必要高:173調光の可否非調光防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当内容量1台