曜日別特売

ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP70W相当 4500クラス/Φ125 1/2照度角70°/電源内蔵

ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP70W相当 4500クラス/Φ125 1/2照度角70°/電源内蔵 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP70W相当 4500クラス/Φ125 1/2照度角70°/電源内蔵 - DAIKO(大光電機)
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、4500クラス、白コーン、調光器併用不可、ガラスパネル付(消し)材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)39寸法(Φmm)140埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000時間容量(VA)40/40/40(100V/200V/242V)配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨形グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否非調光取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53476266LZW-9023NWB3E4000115.3白色4500
49,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53476284LZW-9023YWB3E3000111.5電球色4350
49,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53476248LZW-9023AWB3E3500114.1温白色4450
45,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする