ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 1/2照度角50°/電源内蔵

ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 1/2照度角50°/電源内蔵 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 1/2照度角50°/電源内蔵 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 1/2照度角50°/電源内蔵 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 1/2照度角50°/電源内蔵 - DAIKO(大光電機)
径(Φmm)115埋め込み深さ(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100カットオフアングル30°従来光源FHT32W相当内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
電圧(V)
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53499488LZW-9020LWB3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装AC100-24213.8270098.5
26,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53499497LZW-9020LBB3枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装AC100-24213.8270086.9
26,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53507924LZW-9020LWB5枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装AC100専用16.7270081.4
30,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53507949LZW-9020LBB5枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装AC100専用16.7270071.8
30,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53499540LZW-9020AWB3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装AC100-24213.83500105
24,300
取扱い終了
返品不可
53499549LZW-9020ABB3枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装AC100-24213.8350092
24,300
取扱い終了
返品不可
53507985LZW-9020ABB5枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装AC100専用16.7350076
27,500
取扱い終了
返品不可
53507994LZW-9020AWB5枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装AC100専用16.7350086.8
27,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする