曜日別特売

ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP70W相当/4500クラス/Φ125/Cut-off30°/1/2照度角50°

ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP70W相当/4500クラス/Φ125/Cut-off30°/1/2照度角50° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP70W相当/4500クラス/Φ125/Cut-off30°/1/2照度角50° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP70W相当/4500クラス/Φ125/Cut-off30°/1/2照度角50° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP70W相当/4500クラス/Φ125/Cut-off30°/1/2照度角50° - DAIKO(大光電機)
白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)44色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)203光源寿命40000時間容量(VA)45/45/47(100V/200V/242V)光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)125調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
定格光束(Lm)
調光の可否
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53476765LZD-9035FWB8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し92604050調色調光(無線調光)
43,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53476808LZD-9049FWB8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装93.1504100調色調光(無線調光)
43,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53497065LZD-9035FWB4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し92604050調色調光(PWM調光)
49,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53497074LZD-9049FWB4枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装93.1504100調色調光(PWM調光)
49,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする