ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ125 Cut-off30° 1/2照度角60°

ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ125 Cut-off30° 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ125 Cut-off30° 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ125 Cut-off30° 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ125 Cut-off30° 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ125 Cut-off30° 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ125 Cut-off30° 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ125 Cut-off30° 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ125 Cut-off30° 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)45埋め込み深さ(mm)203光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53477465LZD-9003WWB85000122.246/46/47(100V/200V/242V)昼白色5500
49,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53477490LZD-9003YWB83000117.746/46/47(100V/200V/242V)電球色5300
49,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53477745LZD-9003AWB8350012046/46/47(100V/200V/242V)温白色5400
49,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53477770LZD-9003NWB84000122.246/46/47(100V/200V/242V)白色5500
49,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493084LZD-9003WWB35000122.246/47/48(100V/200V/242V)昼白色5500
55,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493100LZD-9003YWB33000117.746/47/48(100V/200V/242V)電球色5300
55,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493109LZD-9003AWB3350012046/47/48(100V/200V/242V)温白色5400
55,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493118LZD-9003NWB34000122.246/47/48(100V/200V/242V)白色5500
55,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493127LZD-9003WWB45000122.246/46/47(100V/200V/242V)昼白色5500
56,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493136LZD-9003YWB43000117.746/46/47(100V/200V/242V)電球色5300
56,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493145LZD-9003AWB4350012046/46/47(100V/200V/242V)温白色5400
56,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53493154LZD-9003NWB44000122.246/46/47(100V/200V/242V)白色5500
56,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする