間接照明/屋内外兼用/Slim Line Light/非調光 拡散タイプ

間接照明/屋内外兼用/Slim Line Light/非調光 拡散タイプ - DAIKO(大光電機)間接照明/屋内外兼用/Slim Line Light/非調光 拡散タイプ - DAIKO(大光電機)間接照明/屋内外兼用/Slim Line Light/非調光 拡散タイプ - DAIKO(大光電機)間接照明/屋内外兼用/Slim Line Light/非調光 拡散タイプ - DAIKO(大光電機)間接照明/屋内外兼用/Slim Line Light/非調光 拡散タイプ - DAIKO(大光電機)間接照明/屋内外兼用/Slim Line Light/非調光 拡散タイプ - DAIKO(大光電機)間接照明/屋内外兼用/Slim Line Light/非調光 拡散タイプ - DAIKO(大光電機)間接照明/屋内外兼用/Slim Line Light/非調光 拡散タイプ - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、調光器併用不可材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 消し取付場所天井付・壁付・床付兼用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否非調光内容量1台
注意
※電源接続時には必ず電源ケーブル(LZA-91608)が必要です。1回路に1台お求めください。
※天井付・壁付時:拡散タイプ取付用ストラップ(LZA-92154)をご使用ください)
※連結最終の送り側コネクタに終端防水コネクタ(別売電源ケーブル(LZA-91608)に1個付属)を必ず接続してください。接続しないと防水できません。
※結線後はコネクタを器具内に収納してください。
全10種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53512176LZW-91606LTE15.528×1182×282700128.318
48,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53512185LZW-91606WTE15.528×1182×285000143.218
48,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53512194LZW-91605LTE11.628×888×282700128.414
42,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53512210LZW-91605WTE11.628×888×285000143.914
42,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53512219LZW-91604LTE7.828×594×282700128.29
37,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53512228LZW-91604WTE7.828×594×285000142.39
37,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53512237LZW-93101LT19.428×1500×282700128.322
55,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53512246LZW-93101WT19.428×1500×285000143.222
55,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53512255LZW-91603LTE428×300×2827001255
31,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53512264LZW-91603WTE428×300×2850001405
31,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする