曜日別特売

間接照明/屋内外兼用/Slim Line Light/非調光 集光タイプ

間接照明/屋内外兼用/Slim Line Light/非調光 集光タイプ - DAIKO(大光電機)間接照明/屋内外兼用/Slim Line Light/非調光 集光タイプ - DAIKO(大光電機)間接照明/屋内外兼用/Slim Line Light/非調光 集光タイプ - DAIKO(大光電機)間接照明/屋内外兼用/Slim Line Light/非調光 集光タイプ - DAIKO(大光電機)間接照明/屋内外兼用/Slim Line Light/非調光 集光タイプ - DAIKO(大光電機)間接照明/屋内外兼用/Slim Line Light/非調光 集光タイプ - DAIKO(大光電機)間接照明/屋内外兼用/Slim Line Light/非調光 集光タイプ - DAIKO(大光電機)間接照明/屋内外兼用/Slim Line Light/非調光 集光タイプ - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 消し取付場所天井付・壁付・床付兼用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否非調光内容量1台
注意
※電源接続時には必ず電源ケーブル(LZA-91608)が必要です。1回路に1台お求めください。
※天井付・壁付時:集光タイプ取付用ストラップ(LZA-92153)をご使用ください)
※連結最終の送り側コネクタに終端防水コネクタ(別売電源ケーブル(LZA-91608)に1個付属)を必ず接続してください。接続しないと防水できません。
※結線後はコネクタを器具内に収納してください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53512280LZW-91602LTE15.528×1182×332700118.718
50,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53512289LZW-91602WTE15.528×1182×335000132.218
50,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53512298LZW-93100LT19.428×1500×332700118.522
58,300
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53512307LZW-93100WT19.428×1500×335000131.922
58,300
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53512316LZW-91601LTE11.628×888×332700118.914
44,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53512325LZW-91601WTE11.628×888×335000132.714
44,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53512334LZW-91600WTE7.828×594×335000130.79
37,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53512350LZW-91600LTE7.828×594×332700117.99
37,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53512359LZW-91599LTE428×300×3327001155
32,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53512368LZW-91599WTE428×300×335000127.55
32,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする