アウトドアライト/ポール

アウトドアライト/ポール - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ポール - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ポール - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ポール - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ポール - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ポール - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ポール - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ポール - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100専用消費電力(W)6.5色温度(K)2700光源寿命40000時間容量(VA)11光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨形従来光源白熱灯60W相当内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(Φ×高さH)(mm)
埋め込み深さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53477070LZW-93579LS本体:ステンレス・アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装/反射板:アルミ 黒塗装/カバー:アクリル 透明シルバー65×23525030
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53478436LZW-93578LB本体:ステンレス・アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装/反射板:アルミ 黒塗装/カバー:アクリル 透明65×63530030
44,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53478445LZW-93578LS本体:ステンレス・アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装/反射板:アルミ 黒塗装/カバー:アクリル 透明シルバー65×63530030
44,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53478454LZW-93576LB本体:ステンレス・アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装/反射板:アルミ 白塗装/カバー:アクリル 透明65×63530038.4
44,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53478470LZW-93576LS本体:ステンレス・アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装/反射板:アルミ 白塗装/カバー:アクリル 透明シルバー65×63530038.4
44,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53478540LZW-93579LB本体:ステンレス・アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装/反射板:アルミ 黒塗装/カバー:アクリル 透明65×23525030
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53478549LZW-93577LS本体:ステンレス・アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装/反射板:アルミ 白塗装/カバー:アクリル 透明シルバー65×23525038.4
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53478558LZW-93577LB本体:ステンレス・アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装/反射板:アルミ 白塗装/カバー:アクリル 透明65×23525038.4
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする