DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/ブラケット/ガラス角形
仕様
ランプ付LED交換可、アウトレットボックス取付専用、調光器併用不可
材質
本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:ガラス 乳白消し(飛散防止コーティング)
寸法(mm)
出100
色
白
径(Φmm)
□155
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
4
口金
E17
光源寿命
40000時間
容量(VA)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
非調光
防水
防雨・防湿形
従来光源
40形
内容量
1台
注意
※周囲温度は5℃~35℃の範囲内でご使用ください。
※サウナなど高温になる場所では使用できません。
※腐食性ガスの発生する場所では使用できません。
※温泉で使用される場合は短時間で変色・腐食などが生じることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53489487
LZW-93162LW
2700
60
電球色
240
¥
53,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489496
LZW-93162WW
5000
65
昼白色
260
¥
53,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください