曜日別特売

ベースライト/レンジフード用照明

ベースライト/レンジフード用照明 - DAIKO(大光電機)ベースライト/レンジフード用照明 - DAIKO(大光電機)ベースライト/レンジフード用照明 - DAIKO(大光電機)ベースライト/レンジフード用照明 - DAIKO(大光電機)ベースライト/レンジフード用照明 - DAIKO(大光電機)ベースライト/レンジフード用照明 - DAIKO(大光電機)ベースライト/レンジフード用照明 - DAIKO(大光電機)ベースライト/レンジフード用照明 - DAIKO(大光電機)
シルバー電圧(V)DC24専用最高使用温度(℃)55光源寿命50000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否非調光防水防雨・防湿・防塵形内容量1台
注意
※電源別売
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53488446LZC-93529LSB本体:アルミダイカスト クロームメッキ ステンレス ヘアライン 硬質ガラス透明12.686×310×41270061.1
75,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53488455LZC-93529NSB本体:アルミダイカスト クロームメッキ ステンレス ヘアライン 硬質ガラス透明12.686×310×41450067.4
75,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53488464LZC-93529YSB本体:アルミダイカスト クロームメッキ ステンレス ヘアライン 硬質ガラス透明12.686×310×41300062.6
75,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53488480LZC-93290YSW本体:アルミ押出 アルマイト 亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ ステンレス ヘアライン 強化ガラス透明11.256×310×18300099.1
88,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53488489LZC-93290LSW本体:アルミ押出 アルマイト 亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ ステンレス ヘアライン 強化ガラス透明11.256×310×18270091.9
88,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53488498LZC-93290LSB本体:アルミ押出 アルマイト 亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ ステンレス ヘアライン 強化ガラス透明11.256×310×18270093.7
88,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53488507LZC-93290YSB本体:アルミ押出 アルマイト 亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ ステンレス ヘアライン 強化ガラス透明11.256×310×183000100.8
88,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53488516LZC-93290NSB本体:アルミ押出 アルマイト 亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ ステンレス ヘアライン 強化ガラス透明11.256×310×184000103.5
88,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53488525LZC-93290NSW本体:アルミ押出 アルマイト 亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ ステンレス ヘアライン 強化ガラス透明11.256×310×184500101.7
88,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする