スポットライト/DISPLAY SPOTLIGHT/ 1/2照度角16°

スポットライト/DISPLAY SPOTLIGHT/ 1/2照度角16° - DAIKO(大光電機)スポットライト/DISPLAY SPOTLIGHT/ 1/2照度角16° - DAIKO(大光電機)スポットライト/DISPLAY SPOTLIGHT/ 1/2照度角16° - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、調光器別売材質本体:鋼板・真鍮・鋼管・アルミダイカスト クロームメッキ消費電力(W)4.2RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)35×29×150~250演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)13調光の可否電源選択で非調光・調光に対応従来光源12Vダイクロハロゲン20W相当内容量1台
注意
※電源別売
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53509830LZS-92481YC300054.7電球色230
18,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53509839LZS-92481NC400057.1白色240
18,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53509848LZS-92481AC350057.1温白色240
18,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする