曜日別特売

ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角50°

ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角50° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角50° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角50° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角50° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角50° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角50° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角50° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角50° - DAIKO(大光電機)
白(ホワイト93)径(Φmm)115埋め込み深さ(mm)107光源寿命40000時間クラス1500クラス配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100パネルガラスパネル付調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当内容量1台
注意
※電源別売
全8種類を絞り込む
材質
色温度(K)
光色
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53499978LZD-93501LWB枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し2700電球色
15,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
53499996LZD-93501NWB枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し4000白色
15,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500127LZD-93501AWB枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し3500温白色
15,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500188LZD-93501YWB枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し3000電球色
15,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500328LZD-93506AWB枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装3500温白色
15,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500346LZD-93506LWB枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装2700電球色
15,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500364LZD-93506NWB枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装4000白色
15,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500389LZD-93506YWB枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装3000電球色
15,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする