DAIKO(大光電機)
ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角40°
色
白(ホワイト93)
径(Φmm)
115
埋め込み深さ(mm)
107
光源寿命
40000時間
クラス
1500クラス
配光角度(°)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
パネル
ガラスパネル付
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)
5~25
カットオフアングル
30°
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
FHT32W相当
内容量
1台
注意
※電源別売
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53499987
LZD-93501LWW
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
2700
電球色
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500136
LZD-93501AWW
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
3500
温白色
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500179
LZD-93501NWW
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
4000
白色
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500197
LZD-93501YWW
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
3000
電球色
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500337
LZD-93506AWW
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
3500
温白色
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500355
LZD-93506LWW
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
2700
電球色
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500380
LZD-93506NWW
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
4000
白色
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500398
LZD-93506YWW
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
3000
電球色
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください