曜日別特売

ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 LZ3C/NIGIWAI Φ125 1/2照度角11°

ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 LZ3C/NIGIWAI Φ125 1/2照度角11° - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C/4C、黒コーン、調光器別売径(Φmm)144レンズ制御レンズ付首振角度(°)片側40・15・回転350埋め込み深さ(mm)148光源寿命40000時間クラス高演色形 クラス2配光角度(°)11RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)使用可能(30まで)取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル20°近接限度距離(m)0.4従来光源CDM-T70W相当内容量1台
注意
※電源別売
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53491465LZD-93125ABN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装3500温白色
29,000
取扱い終了
返品不可
53491474LZD-93125AWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)3500温白色
29,000
取扱い終了
返品不可
53491490LZD-93125WWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)5000昼白色
29,000
取扱い終了
返品不可
53491499LZD-93125YBN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装3000電球色
29,000
取扱い終了
返品不可
53491508LZD-93125YWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)3000電球色
29,000
取扱い終了
返品不可
53491517LZD-93125NBN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装4000白色
29,000
取扱い終了
返品不可
53491526LZD-93125NWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)4000白色
29,000
取扱い終了
返品不可
53491535LZD-93125WBN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装5000昼白色
29,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする