ダウンライト/ベース/FHT42W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93

ダウンライト/ベース/FHT42W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT42W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT42W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT42W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT42W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT42W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT42W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT42W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2、調光器別売寸法(Φmm)110埋め込み深さ(mm)149光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT42W相当内容量1台
注意
※電源別売
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
配光角度(°)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53479748LZD-93550AWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)350045温白色
21,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479757LZD-93550AWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)350030温白色
21,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479766LZD-93550LWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)270045電球色
21,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479775LZD-93550LWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)270030電球色
21,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479784LZD-93550NWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)400045白色
21,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479800LZD-93550NWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)400030白色
21,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479809LZD-93550YWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)300045電球色
21,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479818LZD-93550YWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)300030電球色
21,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479870LZD-93550ABB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)350045温白色
21,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479879LZD-93550ABW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)350030温白色
21,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479888LZD-93550LBB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)270045電球色
21,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479897LZD-93550LBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)270030電球色
21,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479906LZD-93550NBB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)400045白色
21,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479915LZD-93550NBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)400030白色
21,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479924LZD-93550YBB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)300045電球色
21,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479940LZD-93550YBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)300030電球色
21,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする