ダウンライト/ベース/FHT32W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93

ダウンライト/ベース/FHT32W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT32W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT32W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT32W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT32W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT32W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT32W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT32W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2、調光器別売寸法(Φmm)85埋め込み深さ(mm)105光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当内容量1台
注意
※電源別売
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
配光角度(°)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53480028LZD-93549AWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)350030温白色
20,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480037LZD-93549LWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)270045電球色
20,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480046LZD-93549LWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)270030電球色
20,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480055LZD-93549NWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)400045白色
20,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480064LZD-93549NWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)400030白色
20,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480080LZD-93549YWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)300045電球色
20,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480089LZD-93549YWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)300030電球色
20,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480098LZD-93549AWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)350045温白色
20,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480326LZD-93549LBB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装270045電球色
20,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480335LZD-93549LBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装270030電球色
20,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480344LZD-93549NBB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装400045白色
20,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480360LZD-93549NBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装400030白色
20,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480369LZD-93549YBB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装300045電球色
20,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480378LZD-93549YBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装300030電球色
20,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480387LZD-93549ABW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装350030温白色
20,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480396LZD-93549ABB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装350045温白色
20,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする