曜日別特売

ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当/2500クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93

ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当/2500クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当/2500クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当/2500クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当/2500クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当/2500クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当/2500クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当/2500クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当/2500クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)110首振角度(°)片側30・回転350埋め込み深さ(mm)194光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-T35W相当内容量1台
注意
※電源別売
全18種類を絞り込む
色温度(K)
光色
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
配光角度(°)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53470630LZD-93563ABM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)350020温白色
31,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470639LZD-93563ABN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)350010温白色
31,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470648LZD-93563ABW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)350030温白色
31,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470657LZD-93563AWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)350020温白色
31,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470666LZD-93563AWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)350010温白色
31,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470675LZD-93563AWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)350030温白色
31,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470684LZD-93563NBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)400020白色
31,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470700LZD-93563NBN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)400010白色
31,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470709LZD-93563NBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)400030白色
31,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470718LZD-93563NWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)400020白色
31,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470727LZD-93563NWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)400010白色
31,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470736LZD-93563NWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)400030白色
31,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470745LZD-93563YBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)300020電球色
31,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470754LZD-93563YBN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)300010電球色
31,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470770LZD-93563YBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)300030電球色
31,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470779LZD-93563YWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)300020電球色
31,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470788LZD-93563YWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)300010電球色
31,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470797LZD-93563YWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)300030電球色
31,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする