曜日別特売

ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角50°

ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角50° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角50° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角50° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角50° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角50° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角50° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角50° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角50° - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵径(Φmm)85埋め込み深さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応カットオフアングル30°従来光源白熱灯100W相当内容量1台
注意
※電源別売
全16種類を絞り込む
材質
色温度(K)
光色
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53500574LZD-93498ABB枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し3500温白色
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500590LZD-93503YBB枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装3000電球色
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500608LZD-93503YWB枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装3000電球色
15,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
53500635LZD-93498AWB枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し3500温白色
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500660LZD-93498LBB枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し2700電球色
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500678LZD-93498LWB枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し2700電球色
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500696LZD-93498NBB枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し4000白色
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500714LZD-93498YWB枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し3000電球色
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500730LZD-93503NWB枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装4000白色
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500757LZD-93503ABB枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装3500温白色
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500775LZD-93503AWB枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装3500温白色
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500800LZD-93503LBB枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装2700電球色
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500818LZD-93503LWB枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装2700電球色
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500836LZD-93498NWB枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し4000白色
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500854LZD-93498YBB枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し3000電球色
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500870LZD-93503NBB枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装4000白色
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする