ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 LZ3C/NIGIWAI Φ125 1/2照度角30°

ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 LZ3C/NIGIWAI Φ125 1/2照度角30° - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、調光器別売径(Φmm)144埋め込み深さ(mm)148RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応カットオフアングル20°従来光源CDM-T70W相当内容量1台
注意
※電源別売
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53491630LZD-93125ABW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装3500温白色
29,000
取扱い終了
返品不可
53491639LZD-93125AWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装3500温白色
29,000
取扱い終了
返品不可
53491648LZD-93125WBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装5000昼白色
29,000
取扱い終了
返品不可
53491657LZD-93125WWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装5000昼白色
29,000
取扱い終了
返品不可
53491666LZD-93125YBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装3000電球色
29,000
取扱い終了
返品不可
53491675LZD-93125YWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装3000電球色
29,000
取扱い終了
返品不可
53491684LZD-93125NBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装4000白色
29,000
取扱い終了
返品不可
53491700LZD-93125NWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装4000白色
29,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする